NW-WB18 圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン 64099799 NW-WB18 圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン 64099799 NW-WB18 圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン 64099799 NW-WB18 圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン 64099799 NW-WB18 圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン 64099799 NW-WB18 圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン 64099799

圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64099799 品番 NW-WB18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

大火力により激しい対流を起こし、甘みを引き出す。 豪熱大火力(R)
お米の甘みを引き出してふっくらおいしく炊ける!
高温で炊き続けても、ふきこぼれを抑える象印独自の構造「大火力ユニット」
発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」を仕込んだ内釜
IHと相性の良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。
高圧力で甘みや食感を調整 ! 最大1.3気圧の高圧力
簡単お手入れ。内ぶたを食洗器で洗える。毎回洗うのは2点だけ。

質量(kg)7.5 スレートブラック(BZ) 区分電磁誘導加熱方式(IH)1.80L以上 消費電力(W)【炊飯時】1370 高さ(cm)【ふた開き時】50 消費電力量(Wh)【炊飯時】180/回【保温時】22.3/h 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×36.5×24.5 年間消費電力量(kWh/年)120.0(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)112(エコ炊飯) 炊飯容量【白米】0.18〜1.8(1合〜1升)
注意
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には医師とよくご相談のうえお使いください。
※IH炊飯ジャーは強い火力で炊飯するため、炊飯中に「ブーン」という冷却ファンが回る音がします。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がしますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので安心してお使いください。
※圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする