IH炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64099905 品番 NW-VK18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

豪熱沸とうIHの高火力で、芯までふっくら。
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」
ご家庭のお好みにあわせ、ふつう・やわらかめ・かためと炊き方が選べます。
選べる保温選択。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。
水分の蒸発を抑え、30時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください)
また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。

質量(kg)5 ブラック(BA) 区分電磁誘導加熱方式(IH)1.80L以上 消費電力(W)【炊飯時】1295 高さ(cm)【ふた開き時】47 消費電力量(Wh)【炊飯時】202/回【保温時】21.3/h 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×40.5×24.5 年間消費電力量(kWh/年)125.1(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)112(エコ炊飯) 炊飯容量【白米】0.18〜1.8(1合〜1升炊き)
注意
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には医師とよくご相談のうえお使いください。
※IH炊飯ジャーは強い火力で炊飯するため、炊飯中に「ブーン」という冷却ファンが回る音がします。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がしますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので安心してお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする