オーブントースター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64099966 品番EQ-HE30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メニューに合わせて温度調節ができる
ベーシックなオーブントースター
ふんわりあたためる80℃から、こんがり焼ける250℃まで、メニューに合わせて温度が変えられます。
さまざまな種類のパンを上手にあたためることができ、スイーツ作りも楽しめます。

ブラウン 消費電力(W)1300 本体質量(kg)5(トレー含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5 × 36.5 × 23 タイマー30分 内寸(cm)【トレー】25.2 × 25.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27 × 30 × 8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする