特選 木柄ショベル 角型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64100026 品番#18162
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル、かき混ぜ、すくう作業に適しています。

仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.0kg●全長:970mm●頭部肩幅:232mm●頭部先幅:257mm アズワン品番65-8909-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする