ステンレススープジャー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64100176 品番 SW-LA40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

驚きの保温力でおいしさつづく!
ステンレス真空2重のまほうびんで保冷力も高いから、ひんやりメニューも楽しめる!
象印の独自技術「サーモリング構造」で保温力がさらにアップ!
パッキンを分解せずに洗える「シームレスせん」
毎日のお手入れがだんぜんラク!全パーツ食洗機OK!

質量(kg)0.31 エアリーグリーン(GM) 容量(L)0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.5×12.5 保温効力(℃)(6時間)67以上 保冷効力(℃)(6時間)9以下 口径(Φcm)7
注意
※保温効力:室温20℃±2℃において、熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力:室温20℃±2℃において、冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水温4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
職場用
不動産業

朝仕込んでお昼の時点では熱々なレベルの保温力。
失くすようなパーツも無くフタ+パッキン+本体のみのシンプルさも良い。
おすすめ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする