ねんどでつくるアクアランタン ふぐ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64100377 品番21637
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥430
販売価格(税別)
391

7色に輝く楽しく作れるアクアランタン工作キット
ふぐやイルカなどかわいい海の仲間のランタンがつくれる工作キットです。7色に変化するライトが幻想的な雰囲気を演出します。抗ウイルス加工のねんどを採用しており、安心安全に製作できます。工作や自由研究、ワークショップにもおすすめのアイテムです。作品づくりに便利な全作例の4面写真とふぐの作り方がついています。
材質:ねんどミニパック:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、ほんわかライト:PVC・PS、ねんどベラ:PP。サイズ:ほんわかライト:約51×53×58mm、ねんどベラ:約130×20×3mm、ねんどミニパック:約33g。セット内容:ねんどミニパック×1、ほんわかライト(ボタン電池LR44 3個付)×1、ねんどベラ×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 セット内容ねんどミニパック×1、ほんわかライト(ボタン電池LR44 3個付)×1、ねんどベラ×1 材質ねんどミニパック:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、ほんわかライト:PVC・PS、ねんどベラ:PP 寸法(mm)ほんわかライト:約51×53×58、ねんどベラ:約130×20×3 質量(g)ねんどミニパック:約33
注意
※電池(ボタン電池(AG13またはLR44)3個)交換可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする