ばけたび富士山Tシャツ L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64100499 品番38980
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,271
販売価格(税別)
1,155

ばけたびシリーズが富士山デザインのTシャツになって登場!
日本を旅するけものたち「ばけたび」が富士山やウナギ、お茶に化けて登場!東海地域の観光地にぴったりなTシャツで、旅の思い出を身に着けられます。ユニークなデザインで普段使いにもおすすめです。【「ばけたび」とは】一人前になりたくて、日本を旅するけものたち。気に入ったものに化けてみては、素敵なありかたを探しています!

セット内容本体のみ 材質綿 袖丈(cm)220 身幅(cm)550 身丈(cm)740
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、予告なく仕様が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする