沖縄夫婦Tシャツ L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64100517 品番118778
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,271
販売価格(税別)
1,155

沖縄弁で妻を意味する「トゥジ」をデザイン!夫婦ペアに人気のお土産Tシャツ!
沖縄弁で「妻」を意味する「トゥジ」の文字を大きくデザインしたTシャツです。シーサーのイラストも添えられ、沖縄らしい雰囲気を楽しめます。沖縄の思い出をおしゃれに残せる一枚で、旅行先での写真映えにもおすすめです。夫婦・カップルのお土産やペアコーデにぴったりのアイテムです。沖縄旅行のお土産や、インバウンド向けのギフトとしてもも喜ばれる一品です。

セット内容本体のみ 材質綿 種類トゥジ(妻) 袖丈(cm)220 身幅(cm)550 身丈(cm)740
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、予告なく仕様が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする