NSK
NSKの 光学測定器
NSKの ルーペ/拡大鏡
NSKの スケールルーペ/ピークルーペ
ルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64100885
品番
NL-15
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。
アクリルカバーにより明るく観察できます。
用途
精密作業に
付属品
ウエス
材質
レンズ/ガラス
本体質量(g)
18
倍率(倍)
15
有効径(Φmm)
18.5
有効視野(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35.7×33×35.7