NSK
NSKの 光学測定器
NSKの ルーペ/拡大鏡
NSKの スケールルーペ/ピークルーペ
ルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64100901
品番
NL-22
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。
アクリルカバーにより明るく観察できます。
用途
精密作業に
付属品
ウエス
材質
レンズ/ガラス
本体質量(g)
12
倍率(倍)
22
有効径(Φmm)
12
有効視野(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35.9×24×35.9