対応OSWindows 10、Windows 11
対応JAN/EAN、UPC、ITF、NW7、CODE39、CODE128、GS1-128 コンビニ料金代理収納用、GS1-128 医療用、GS1 DataBar(すべてComposite可)(GS1 DataBar Omnidirectional・GS1 DataBar Truncated・GS1 DataBar Stacked・GS1 DataBar Stacked Omnidirectional・GS1 DataBar Limited・GS1 DataBar Expanded・GS1 DataBar Expanded Stacked)(AI)10が先頭で記号が10桁以上のCompositeは保証対象外です。
動作環境【Office】Microsoft Office 2016、Microsoft Office 2019、Microsoft Office 2021、Microsoft Office 2024、Microsoft 365(バージョン2507で動作確認済み)※ストアアプリは対象外です【開発環境】Microsoft Visual Studio 2017、Microsoft Visual Studio 2019、Microsoft Visual Studio 2022、【グラフィックス】1024×768以上の解像度
適合プリンタ600dpi以上のレーザープリンタ
ライセンス数10ライセンス