SAKURABAR8LSI バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 サイト内ライセンス ローラン 64101016

バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 サイト内ライセンス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64101016品番SAKURABAR8LSI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956,780
販売価格(税別)
869,800

SakuraBar for Windowsは1996年から発売されているロングセラーバーコード作成ソフトウェアです。
バーコードフォントとDLLを利用してExcelやAccess上で簡単にバーコードを作成します。
また、開発ツールを使用して、システムへ簡単にバーコード作成機能を組み込むことが可能です。
付属のラベル作成ソフトでバーコード付きラベルも簡単に作成できます。
一拠点・一組織内のみで使用できるライセンスです。
1式で200台のパソコンにインストール可能です。
企業や病院、学校など、一拠点・一組織内のシステムに組み込んでご利用いただく場合、サイト内ライセンスをお勧めいたします。

対応OSWindows 10、Windows 11対応JAN/EAN、UPC、ITF、NW7、CODE39、CODE128、GS1-128 コンビニ料金代理収納用、GS1-128 医療用、GS1 DataBar(すべてComposite可)(GS1 DataBar Omnidirectional・GS1 DataBar Truncated・GS1 DataBar Stacked・GS1 DataBar Stacked Omnidirectional・GS1 DataBar Limited・GS1 DataBar Expanded・GS1 DataBar Expanded Stacked)(AI)10が先頭で記号が10桁以上のCompositeは保証対象外です。動作環境【Office】Microsoft Office 2016、Microsoft Office 2019、Microsoft Office 2021、Microsoft Office 2024、Microsoft 365(バージョン2507で動作確認済み)※ストアアプリは対象外です【開発環境】Microsoft Visual Studio 2017、Microsoft Visual Studio 2019、Microsoft Visual Studio 2022、【グラフィックス】1024×768以上の解像度適合プリンタ600dpi以上のレーザープリンタライセンス数200ライセンス(一拠点・一組織内)
注意
※日本語環境のみサポート対象です。
※Microsoft社のサポート対象のOS、Office、Visual Studioのみサポート対象です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする