※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング40mm80mm3208 A-2RS1/MT33
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64101119
品番
3208 A-2RS1/MT33
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9874
アズワン品番
65-7928-25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方