レーザーロボ Xline MINI グリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64101120 品番71630
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

片手で持ちやすい小型・軽量の360°照射

用途
小型・軽量:片手で壁面に押さえられる小型サイズです。
天墨・地墨ラインがクロス:360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。
鉄骨に取り付け:側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。
警告
【バッテリー残量警告】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅。電源ON時にレーザーラインが8秒間点滅(0.5秒時間)
【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(1秒間隔)
付属品収納ケース/充電アダプター/USB(Type-C)ケーブル/ねじ変換三脚アダプター5/8"-1/4" 幅(mm)【ライン光】5m:2 / 7.5m:3 出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018) 電源リチウムイオンバッテリー(内蔵) 本体寸法(mm)100×77×100 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515〜530 自動補正範囲±3° 製品質量(g)500 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間【ライン1本】14時間【ライン2本】7時間【ライン3本】4.5時間 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ1/4インチ バッテリー容量(mAh)2000 到達点距離精度(mm)【7.5m】±1.5
注意
※1:照射しているラインが点滅します。
※2:20℃の環境で使用した場合です。使用環境や充電回数などで変動します。またライン数によるもので、どの組み合わせでも同じ連続使用可能時間です。
※3:電源スイッチをONにすると自動的に水平ラインがが照射されます。
※4:防塵性能粉塵が内部に侵入することを防止します。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しません。防水性能:いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする