シンワ測定
シンワ測定の 環境測定(自然環境/安全環境)
シンワ測定の 温度計・温湿度計
シンワ測定の 温度計
サーモグラフィー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64101129
品番
73091
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
温度分布を画像で確認一目で分かるサーモグラフィー
用途
見やすい表示:熱の分布画像で温度と湿度差が識別できます。
1.照準箇所の温度同時表示
2.照準か所の温度表示
3.最高・最低温度表示
データ転送:画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。
放射率可変:測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。
付属品
USB(Type-C)ケーブル/ストラップ
材質
本体:ABS樹脂/ゴムカバー:TPU
電源
リチウムイオンバッテリー(内蔵)
測定範囲(℃)
マイナス20〜550
使用温度(℃)
マイナス20〜50
範囲
波長:8〜14μm
精度(℃)
マイナス14.9〜550±2%(読み取り値)または±2(数値の大きい方)マイナス20〜マイナス15:±4
機能
照射:LEDライト3段階
製品質量(g)
375
メモリー容量
最大6GB内蔵
放射率
0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)
本体サイズ(mm)
223×68×90
解像度
【液晶】320×240(ピクセル)、【赤外線】120×90(ピクセル)
視野角
37°×28°
オートパワーオフ
無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)
LCD仕様
2.8(インチカラー)
バッテリー容量(mAh)
2000
連続測定
最大3時間
空間分解能(mrad)
5.31
フレームレート
25Hz
最小表示(℃)
0.1