曜日別特売
BSPB-TOP270-RK Post Box Std Top Load Black Securikey 64101216

Post Box Std Top Load Black

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64101216品番BSPB-TOP270-RK
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Master Lock は品質、セキュリティ、耐久性の代名詞です。Master Lock 製品は他に類を見ないほど幅広い製品を取り揃えており、どれも安全性と予算の両方の要件を満たしています。頑丈な黒粉体コーティング仕上げの亜鉛めっきスチールボディ 耐腐食性耐 / 耐候性 TOP ローディング方式の A4 レタースロット、「ガタつき」ヒンジ式ルーフフラップ付き 折りたたみ式ドアを使用して簡単にポストにアクセスできます 2 つのキーで構成されるセキュリティカムロック 壁面取り付けに適しています

仕様●モデル:BSPB-TOP270-RK●色:黒●高さ:365 mm●幅:270mm●奥行き(深さ):110 mm●重さ:2.5kg●コード番号:187-5363アズワン品番65-7920-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする