GEORGIN
GEORGINの 電源(制御機器)
GEORGINの 電源コード/コンセント(FA)
GEORGINの 電源コード(ACコード)
Signal conditioner>> Bipolar isolation a
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64101277
品番
GB64000S
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:アナログ●入力範囲:±5 V, ±10 mA, ±10 V, ±20mA●シリーズ:GB 64000●コード番号:230-9463
アズワン品番
65-8066-26