D-6619 ノーブルワン ダブルステンレスウォータージャグ パール金属 64101400 D-6619 ノーブルワン ダブルステンレスウォータージャグ パール金属 64101400

ノーブルワン ダブルステンレスウォータージャグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64101400 品番 D-6619
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

真空二重構造で圧倒的な保冷・保温効力を誇るダブルステンレスウォータージャグ。
スポーツドリンクOK。
持ち運び便利なハンドル付。
折りたたみ収納可能な三脚スタンド。

材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ハンドル樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、ハンドル金属部:ステンレス鋼、ふた内側:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、ふた外側:ステンレス鋼、コック本体・コックワッシャー・コックナット:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、コックレバー:ABS樹脂(銀メッキ)(耐熱温度70℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコン(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃) サイズ3L 質量(g)2142 容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【脚使用時】205×245×330【脚収納時】185×225×275 保温効力(℃)79以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする