曜日別特売
HC-497 ピクレール ガラス製浅漬け容器 パール金属 64101427

 

HC-497 ピクレール ガラス製浅漬け容器 パール金属 64101427
HC-497 ピクレール ガラス製浅漬け容器 パール金属 64101427
HC-497 ピクレール ガラス製浅漬け容器 パール金属 64101427
HC-497 ピクレール ガラス製浅漬け容器 パール金属 64101427
HC-497 ピクレール ガラス製浅漬け容器 パール金属 64101427

ピクレール ガラス製浅漬け容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64101427品番HC-497
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手軽に浅漬け。
色やにおいが移りにくいガラス製。
そのまま食卓に出してもおしゃれなデザイン。
割れ、欠けのあるものは使用しないでください。
耐熱ガラスではありません。
煮沸等は行わないでください。
熱衝撃により、破損の原因になります。
熱湯や、熱いものは入れないでください。
冷蔵庫、電子レンジ、オーブン等では使用できません。
漬物の量は容器の半分以上入れてください。
傷が原因でガラスが割れることがあります。
スチールたわし、磨き粉等の使用は避けてください。
食器洗い乾燥機に対応しておりますが、傷やひびがある場合は食器洗い乾燥機に使用しないでください。

材質本体・重石:ソーダガラス容量(mL)650質量(g)865深さ(mm)83寸法(外径×高さ)(mm)130×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする