バートル
バートルの 避難用品
バートルの 保護具
カーゴパンツ(ユニセックス) 6202シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●色:ブラック●サイズ:S●ウエスト(cm):74●股下(cm):80●再生糸を用いたSDGs対応モデル●帯電防止性を備えるJIS T8118適合●材質/仕上:複合繊維ポリエステル45%、リサイクルポリエステル35%、綿20%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ベトナム●コード番号:425-1609
注文コード
64101514
品番
6202-35-S
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
快適な着用感を追求した伸長率20%のストレッチツイル素材を使用しています。
屋外作業に。
仕様
●色:ブラック●サイズ:S●ウエスト(cm):74●股下(cm):80●再生糸を用いたSDGs対応モデル●帯電防止性を備えるJIS T8118適合●材質/仕上:複合繊維ポリエステル45%、リサイクルポリエステル35%、綿20%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ベトナム●コード番号:425-1609
アズワン品番
67-2224-75