TwoDucks
TwoDucksの ノート・メモ
TwoDucksの ノート
TwoDucksの リングノート
ちぎれるノート リングタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64101619
品番
TD0003
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ちぎるページ、ちぎらないページを作ることで、インデックスページのように自然にページの区切りをつけることができる。
中紙も厚手の紙を使用し、繰り返し見返すことができる。
材質
紙
寸法(mm)
212×160×15
色
ネイビー
サイズ
A5
枚数
30枚