TwoDucks
TwoDucksの ノート・メモ
TwoDucksの ノート
TwoDucksの リングノート
ハンギングリングメモ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64101655
品番
TD0007
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
フックで吊り下げることのできるドット罫線メモ。
デスクボード・冷蔵庫・ロッカーなどにフックで吊るすことで視界に入りやすくなり物忘れを防ぐ。
ペンホルダー付きでペンと一緒に吊り下げられる。
材質
紙
寸法(mm)
113×75×13
色
ネイビー
サイズ
A7
枚数
70枚