クリアホルダー付 ファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64101716 品番 TD0025
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

大きな書類から小さな付箋まで、このバインダー1つに収納。
見開きクリアホルダーには収納物を落とさず持ち運べるストッパー付き。
A4サイズZファイル・・・A4書類とA3書類がまとめて収納可能
B5サイズバインダーファイル・・・B5ルーズリーフとB4書類がまとめて収納可能
A5サイズバインダーファイル・・・A5ルーズリーフとA4書類がまとめて収納可能

材質ポリプロピレン 寸法(mm)228×176×23 ネイビー サイズA5 タイプバインダーファイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする