充電式電子ホイッスルLEDライト搭載

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64101759 品番OFF-JDH001-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

充電式の電子ホイッスルです。ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。
ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。
先端にLEDライトが搭載されています。

用途ポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。 付属品ストラップ、type-Cケーブル、収納袋 仕様【音】3パターン 材質ABS 寸法(mm)140×38 質量(g)90 電源USB充電式 音量3段階 インターフェースUSB Type-C 音量(dB)最大120 USBタイプtype-C
注意
※大音量の為、耳の近くで鳴らさないでください。
※雨に濡れる場所でのご使用はお控え下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする