※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ムロマック ガラスカラム(S、M、ロング)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64101777 品番M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ムロマックガラスカラムはガラス製で耐薬品性に優れ、鮮明にイオン交換反応を可視化します。イオン交換樹脂の初期検討後、多量の処理液を必要とする通液試験において、樹脂量を多くして使用する事でより正確なデータを取る事が可能です。枝管付きタイプはムロマック分液ロートを使用する事で液枯れしません。また、ライフ試験など樹脂層高を上げて試験を行う場合は細長タイプのロングガラスカラムを使用する事で正確なデータを取得できます。

用途クロマトグラフィー等研究、実験用 容量(mL)100 種類M 縦(cm)32.5 横(cm)8.5
注意
※ガラスカラム本体のみの販売です。クランプ等の固定治具はお客様でご準備をお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする