I-TOOL
I-TOOLの ホールソー・コアドリル
I-TOOLの 磁気ボール盤用工具
I-TOOLの 磁気ボール盤用工具本体
ブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D1
12
注文コード
64101811
品番
Z20-B12M-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
D1
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途
多角穴加工用ホルダーで旋盤・マシニングセンタで六角穴加工が可能に
L
160
L1
40
D
20
D1
12
D2
50
適合カッター
〇Z12-〇〇
注意
※六角ブローチカッターは別売です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません