YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の その他測定用品
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の タイマー・ストップウォッチ・時計
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の タイマー
ダイヤルタイマー充電式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64102188
品番
T46WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
USB充電式
見やすい大文字LED
カウントダウン・アップ両対応
アラーム消音機能付き
マグネットでスチール部分につけられます。
スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
付属品
USB充電ケーブル(Type-C⇔Type-A)
色
ホワイト
本体質量(g)
約69
連続使用時間
約40時間
充電時間
約60分
使用電池
リチウムイオン電池内臓300mAh(交換不可)
タイマー設定
最大時間:99分55秒
環境温度範囲(℃)
仕様:0〜35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×76×26
計測時間
最大:99分59秒