YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の その他測定用品
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の タイマー・ストップウォッチ・時計
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の タイマー
ダイヤルタイマー199分
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64102206
品番
T47WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
見やすい大文字LED
カウントダウン・アップ両対応
アラーム音量2段&消音機能付き
マグネットでスチール部分につけられます。
スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
色
ホワイト
本体質量(g)
約73
電池寿命(時間)
約3ヵ月
使用電池
乾電池単4×3本(別売)
タイマー設定
最大時間:199分55秒
環境温度範囲(℃)
仕様:0〜35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×78×26
計測時間
最大:199分59秒