SMC
SMCの 環境測定(自然環境/安全環境)
SMCの ガス分析
SMCの ガス発生装置
メンブレン窒素発生器 IN778
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64102520
品番
IN778-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,308,780
販売価格(税別)
¥
1,189,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能
末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能
電源不要
ボンベ交換不要
モジュラ接続タイプ
質量(kg)
6.4
高さ(mm)
814
等級
【入口側圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010 [1:6:1]
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
濃度(%)
【窒素】99.9%以上(出口空気流量20L/min(ANR)時)
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜50(凍結、結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(1.68MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.59MB)
注意
※他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途ブラケット付スペーサ(Y300T-2-D)(またはスペーサ)と、配管アダプタ(E300-□02〜04-D)が必要です。
※選定の際は、AC-D Series アタッチメント/配管アダプタをご参照ください。