※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64102556 品番 3t×5mm×10m
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付けが出来ます。

用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など 仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品) 幅(mm)5 厚さ(mm)3 ブラック 材質(本体)EPDMスポンジ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30〜80 硬さ5(JIS K7312 タイプC) 粘着剤アクリル系 粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板) 熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2) テープあり RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※物性データは厚み5mmスポンジ板の試験データであり、規格値ではありません。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
隙間補修
製造業

外壁土台と犬走りに隙間が出来たため同品を詰め込み塞ぐ修理を行い見た目も良い感じにしあがりました。 粘着剤の有り無しを選べる商品だと良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする