Extra low voltage relay iRTBT - 10mA/10V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64102835 品番A9A15416
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Schneider Electric の用途は、超低電圧リレー iRTBT-10mA/10VDC-5A/250V ac で構成されており、制御回路電圧は 12 → 24 V ac/dc です。取り付けモード - 固定取り付けサポート - 35 mm 対称 DIN レール

仕様●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10mA●シリーズ:Acti 9●コード番号:220-1188 アズワン品番65-8081-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする