商品画像

- [冷凍]国産肉使用 肉だんご ケイエス冷凍食品 64102870 - [冷凍]国産肉使用 肉だんご ケイエス冷凍食品 64102870

[冷凍]国産肉使用 肉だんご

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(141g×5個) 注文コード64102870 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,590
販売価格(税別)
2,398
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

国産鶏肉・豚肉を使用した肉だんごに、甘酢タレを合わせました。自然解凍対応でお弁当にピッタリな一品です。【甘酢タレを合わせ、国産鶏肉・豚肉を使用した肉だんごです。】国産鶏肉・豚肉を使用した肉だんごに、甘酢タレを合わせました。お子様も非常に召し上がりやすく、お弁当にぴったりの商品です。【お弁当に、便利な一品です。】3個×3袋と小分け包装になっており、お弁当使いしやすい商品となっております。自然解凍にも対応しており、冷めても美味しい商品です。【自然解凍OKで、冷めても美味しい商品です。】鶏肉だけでなく豚肉も使用し、より肉感を感じられる肉だんごにしました。お子様にのお口に合う味付けとなっております。

用途-18℃以下で保存してください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする