商品画像

- [冷凍]北海道ジャーマンポテト ケイエス冷凍食品 64102879 - [冷凍]北海道ジャーマンポテト ケイエス冷凍食品 64102879 - [冷凍]北海道ジャーマンポテト ケイエス冷凍食品 64102879

[冷凍]北海道ジャーマンポテト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(92g×5個) 注文コード64102879 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,482
販売価格(税別)
2,298
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

便利な紙カップ入りの商品です。コンソメ風味に味付けの北海道産のじゃがいも・たまねぎ・にんじんと、小さいカットウインナーを使用しております。【お子様に人気のジャーマンポテトです。】北海道産のじゃがいも・たまねぎ・にんじんと、小さいカットウインナーをコンソメ風味に味付けしました。便利な紙カップ入りです。【お弁当に彩りを入れることができる便利で美味しい一品です。】お弁当に使いやすいカップ付き、小分けトレーの商品です。北海道産のフライドポテト・たまねぎ・にんじんを使用しております。【お弁当だけでなく、おやつ等、小腹を満たしたい時にもぴったりです。】他社品にない、被らない差別化を図ることができ、お弁当の幅を広げることができる一品です。

用途-18℃以下で保存してください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする