LE2FB16T2HT-500AG バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMC 64103089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LE2FB16T2HT-500AG バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMC 64103089
LE2FB16T2HT-500AG バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMC 64103089
LE2FB16T2HT-500AG バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMC 64103089

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台ストローク(mm)500位置決めピン穴ハウジングB底面モーター位置:上折返し注文コード64103089品番LE2FB16T2HT-500AG
参考基準価格(税別)¥80,190販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

用途マニホールドコントローラ対応ストローク(mm)500モーター位置:上折返し保護等級IP30集塵効果ありリード(mm)相当:48マグネットオートスイッチ用:なしRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)モータケーブル取出方向右方向最大可搬質量(水平)(kg)1モータオプションロックなし位置決めピン穴ハウジングB底面適合コントローラ機種JXD1
関連資料:カタログ(13.7MB)
注意
※コントローラ別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする