真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64103219 品番VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅18mmの真空スイッチを備え、T字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは0.95mmで、最大吸引流量は21.8L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→50℃保護クラスIP40

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6209 アズワン品番65-8005-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする