※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台ストローク(mm)700位置決めピン穴ハウジングB底面モーター位置:上折返し注文コード64103247品番LE2FB16T2HT-700AG
参考基準価格(税別)¥83,440販売価格(税込)¥83,578販売価格(税別)
この商品はストローク・位置決めピン穴・モーターなど4080種類から選べます他の種類を見る マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能