東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 TY60Nシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64103535
品番
TY60N16SL-25
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):69●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)
アズワン品番
65-8881-41