パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64103806 品番92371-050LA
参考基準価格(税別)¥9,426 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ラインエースに使用できます。

仕様●呼称:50LA●d(mm):59●d-1(mm):5●p(mm):10.0●w(mm):55●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:401-0512 材質ステンレス ねじ径M6 寸法d(mm)59 寸法t(mm)2 呼称50LA 寸法p(mm)10 寸法w(mm)55 アズワン品番67-2360-25 適合ホースラインエース用 寸法d-1(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする