仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃〜125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0406-31