ABUS
ABUSの 店舗運営用品
ABUSの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
ロックアウト 6穴 調節可能なケーブルロックアウト 128mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64104540
品番
C506
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ABUS の直感的な設計でわかりやすい用途に適しており、特許取得済みのグリップ機構でケーブルを確実に固定し、ロック時でもいつでも締め付けシャックル直径 9 mm 色は赤です
仕様
●種類:調節可能なケーブルロックアウト●ロックの数:6●取付けポイントの最小サイズ:61mm●取付けポイントの最大サイズ:128mm●ロックシャックル最大径:9mm●コード番号:218-4711
アズワン品番
65-7961-26