曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
D38999/20KE35PN モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極 AMPHENOL 64104594

モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64104594
品番
D38999/20KE35PN
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)値下げ
29,980

Amphenol 航空宇宙産業用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様
●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8623
アズワン品番
65-7615-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする