- 濃縮イオン均衡液 ALIVAL(アライバル) グリーンハート・インターナショナル 64105029 - 濃縮イオン均衡液 ALIVAL(アライバル) グリーンハート・インターナショナル 64105029 - 濃縮イオン均衡液 ALIVAL(アライバル) グリーンハート・インターナショナル 64105029 - 濃縮イオン均衡液 ALIVAL(アライバル) グリーンハート・インターナショナル 64105029 - 濃縮イオン均衡液 ALIVAL(アライバル) グリーンハート・インターナショナル 64105029

濃縮イオン均衡液 ALIVAL(アライバル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(60mL) 注文コード64105029 品番-
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,581
販売価格(税別)
2,390

500mlペット飲料に、後入れプッシュ!猛暑に負けない対策イオン飲料に早変わり!

用途お水に入れてご使用ください。お好きな飲料に入れても、簡単に水分・塩分補給をしていただけます。水分補給、熱中症対策、防災対策に。 寸法(mm)Φ40×120 種類飲料 使用の目安500mlペット飲料に2プッシュ、熱中対策として8プッシュ カロリー(kcal)0 原材料塩水湖水/塩水湖水ミネラル液、塩化カリウム 使用可能回数48本分の500mlペット飲料分 (1本あたり2プッシュとして) 栄養成分【2.5ml/1L水】タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.32g、カリウム:130mg、マグネシウム:45mg
注意
※塩分摂取を制限されている方は、表示量をよくみてご使用ください。
※常温保管。
※濃縮の液体商品の為、冷蔵保管すると成分が結晶化する可能性があります。

商品説明動画

グリーンクロス 濃縮イオン均衡液 ALIVAL
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする