日軽金アクト
日軽金アクトの ジャッキ・馬台
日軽金アクトの パッド/スロープ/ドーリー
日軽金アクトの カースロープ
日軽連結式ロードマット
商品レビューを投稿する
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(mm)
1650
注文コード
64105074
品番
NRM-1650
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
敷鉄板に対し敷設に重機が必要無く1人〜2人で設置が可能です。
運搬・敷設コストが削減出来ます。
連結時、車輛総重量8tまで対応可能です。
質量(kg)
19
材質/仕上
アルミ合金
幅(mm)
380
長さ(mm)
1650
高さ(mm)
50
耐荷重(t)
2.5
用途
ガス管、水道管工事の際、人や車を安全に通過させる渡し板に。
トラスコ品番
200-7386