NRM-1400 日軽連結式ロードマット 日軽金アクト 64105083 NRM-1400 日軽連結式ロードマット 日軽金アクト 64105083 NRM-1400 日軽連結式ロードマット 日軽金アクト 64105083

日軽連結式ロードマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(mm)1400 注文コード64105083 品番NRM-1400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,000
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

敷鉄板に対し敷設に重機が必要無く1人〜2人で設置が可能です。
運搬・敷設コストが削減出来ます。
連結時、車輛総重量8tまで対応可能です。

質量(kg)17 材質/仕上アルミ合金 幅(mm)380 長さ(mm)1400 高さ(mm)50 耐荷重(t)2.5 用途ガス管、水道管工事の際、人や車を安全に通過させる渡し板に。 トラスコ品番200-7387

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする