CKD
CKDの スイッチ/センサ/コントローラ
CKDの 電子式フロースイッチ/センサ
小型流量センサ ラピフロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量範囲(L/min)
20
適合流体
エアー、N2、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)
注文コード
64105099
品番
FSM3-L200U1CH1B1N-BH
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
流量範囲・適合流体
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
用途
設備や塗装エアの消費流量管理。
トラスコ品番
208-7070
接続口径
ワンタッチΦ6
材質/仕上
本体:樹脂、パッキン:フッ素ゴム
質量(g)
50
精度
±5%FS以内
精度(%)
(アナログ出力)±3以内
表示精度
±5%FS以内
繰返し精度
±1%FS以内
適合流体
エアー、N2、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)
流量範囲(L/min)
20
応答性
50ms以下
CADデータダウンロード
注意
※計量法に適合していませんので、工業用センサとして使用してください。
※一次側にドレン、オイルミストなど異物除去用フィルタを設置してください。