※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グロメット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64105214 品番 KT5-41205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。
KTスモールの形状レンジは、1〜17mm径のケーブル用に設計されています。

質量(g)7 材質/仕上エラストマ グレー クランプ範囲(mm)5〜6 縦(mm)21 横(mm)21 奥行(mm)19 用途KELおよびKVTフレーム用 トラスコ品番207-9483

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする