icotek
icotekの ケーブル収納・配線
icotekの 電線保護
icotekの 電線保護その他関連用品
角形ケーブルエントリープレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64105327
品番
KEL-DPU24-21-43930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。
3.2〜12.5mmを最大21本組込めます。
スナップ式またはねじ式の取り付けが可能です。
高い強度と安定性があります。
用途
最大21本のケーブルや流体ホースの集約に。
スナップ固定またはネジ固定の取付けが可能に。
高い保護等級とストレインリリーフ用。
トラスコ品番
207-9510
材質/仕上
フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマ
色
グレー
質量(g)
112
奥行(mm)
14
クランプ範囲(mm)
3.2〜12.5
縦(mm)
58
横(mm)
147