※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形ケーブルエントリープレート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64105345 品番 KEL-DPZ32-4-2-43733
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。
工具なしで迅速で簡単な組み立てができます。
高いケーブル密度です。

用途丸穴一つで最大4本の異なる外径の集約に。 トラスコ品番207-9512 材質/仕上フレーム:ポリアミド、シールプレート:エラストマ グレー 質量(g)94 クランプ範囲(mm)5〜9.5 外径(mm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64105345
2024-08-27
用途:
機械の改造
建設業・工事業

こんな通すだけで防水できるのか?と疑問でしたが、思いのほかしっかりしています。
複数の細線を一個の穴加工で通せるので手間も少なくスペース効率も良いです。
非常停止スイッチの増設などにお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする