※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルエントリーグロメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64105354 品番 KEL-DPF25-3-12-42652
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

伸縮性の高いゴムにより大径ケーブルを直接挿し込むことが出来ます。
工具なしで素早く簡単な組み立てができます。
硬いケーブルを曲げて装着が可能です。
メートル規格の取り付け穴に適合します。

用途
径の分からないケーブルをシールしながら固定用に。
ピラミッド形状により柔軟なケーブル位置を可能に。
径の分からないケーブルの固定用に。
質量(g)17 材質/仕上フレーム:ポリアミド、プラミッド:エラストマ 外径(mm)39 グレー 全長(mm)54.9 締め付け範囲(mm)3〜12 寸法(mm)(灰色部)43.9 トラスコ品番207-9513

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする