※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルエントリーグロメット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64105363 品番 KEL-DPF32-6-18-42653
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

伸縮性の高いゴムにより大径ケーブルを直接挿し込むことが出来ます。
工具なしで素早く簡単な組み立てができます。
硬いケーブルを曲げて装着が可能です。
メートル規格の取り付け穴に適合します。

用途
径の分からないケーブルをシールしながら固定用に。
ピラミッド形状により柔軟なケーブル位置を可能に。
径の分からないケーブルの固定用に。
質量(g)23 材質/仕上フレーム:ポリアミド、プラミッド:エラストマ 外径(mm)46 グレー 全長(mm)60.4 締め付け範囲(mm)6〜18 寸法(mm)(灰色部)49.4 トラスコ品番207-9514

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする